| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1334589 Herst.-Nr.: 78920 EAN/GTIN: 4023149789205 |
| | |
|
| | |
| • Für Gewinde M5 · Bohrdurchmesser 10 mm · Kunststoff weißWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen mm M5 Weitere Informationen: | | Ø: | 10 mm | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hettich international klappenscharnier, gewinde muffe, gewinde muffe m5, Exzenter, Muffen, Verbindungsbeschlag, Möbelverbinder, Schrankverbinder, Einschraubdübel, 8000612380 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0411* | € 0,0712* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,0453* | € 0,0821* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|