Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Ro...
GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt DN 110 mm mit Gewindemuffe M8/M10 Rohrschelle d110 gedämmt mit Gewindemuffe M8 / M10 Verwendungszwecke - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen - ...
Muffe, reduzierend, G 1/2 i., G 1/8 i., SW 24, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16270, Form B, aus Messing, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von ...
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro ...
verzinkt Muffe 1" Nr. 270 Markenzeichen A.L. entsprechen den Anforderungen der DIN EN 10242 und werden in der Werkstoffsorte EN-GJMB-350-10 (vorher: GTS-35-10) nach Design-Symbol A geliefert. für G...