-1" Innengewinde x 1" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Muffen sind ideal zur einfachen Verbindung vo...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C - Gewindegröße: 3,0 - Länge: 3,8 - Material: PVC Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr ...
GEBERIT Silent PE-Abfluss Deckenplatte m. Muffe 1", eckig Verwendungszwecke - Zum Befestigen von Rohrschellen am Baukörper - Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden - Für Fixpunkt- und...