Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 16 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...
Verlängerungsrohr • Verzinkt • 100 cm • Stahl • Beidseitiges Außengewinde • Mit Muffe zur Verbindung weiterer Rohre oder Anschlüsse Im CORNAT-Sortiment finden Gartenfreunde alles rund um die Wasser...
Muffe 240, red., Rp 3/4 i., Rp 1/2 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzink...
Gewindemuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen ...
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 40 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...
Bei zahlreichen Bauarbeiten sind Pfostenträger unverzichtbar. Ihre Aufgabe ist es, hölzerne Stützpfosten mit dem Boden zu verbinden und somit das Fundament zu bilden. Anwendungsbereiche: Carport...
Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 16 brüniertSM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des ...
Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 1 1/4Zoll Länge = 60mm ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für Geo...
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 25AMG-E ist eine Aluminium-Gewindemuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Gewinde-ES. VDE 0605 DIN EN 61...
Muffe • Messing verchromt • 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich...