Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht; Band; Thk: 0,5mm; W: 2mm; 10A; Verpackung: 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht; Band; Thk: 0,5mm; W: 2mm; 10A; Verpackung: 25m
Geflecht; Band; Thk: 0,5mm; W: 2mm; 10A; Verpackung: 25m
Artikel-Nr.:
     2805-PLC-10A
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRO-POWER-FB-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 25m
geflechtschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Breite: 2mm
Äußere Abmessungen: 16x4x0,1mm
Leitungs-Typ: Geflecht
Strombelastbarkeit: 10A
Geflechtaufbau: Kupferdrähte, verzinnt
Stärke: 0,5mm
Packungsinhalt: 25m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Geflechts: Band
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch te connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,77*
€ 50,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,86*
€ 48,62
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 34,15*
€ 40,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.