Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 173-61800 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 173-61800 Kabelmuffe Schwarz
Hellermann Tyton 173-61800 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77499309
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     173-61800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Länge (mm)
50000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Polyester
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
ELV compiliant
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.704,22*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 18,81688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.816,08*
€ 5.731,1352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.785,57*
€ 5.694,8283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.724,56*
€ 5.622,2264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.704,22*
€ 5.598,0218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.