Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 173-61200 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 173-61200 Kabelmuffe Schwarz
Hellermann Tyton 173-61200 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77499305
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     173-61200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15 mm
Länge (mm)
50000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Polyester
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
ELV compiliant
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5734*
  
Preis gilt ab 125.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 8,2034*
€ 9,76205
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,1134*
€ 9,65495
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 7,8234*
€ 9,30985
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 7,6734*
€ 9,13135
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 7,5734*
€ 9,01235
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.