Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SE38PSC-TR0 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit SE38PSC-TR0 Kabelmuffe Schwarz
Panduit SE38PSC-TR0 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-S14222
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE38PSC-TR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Weitere Suchbegriffe: panduit geflechtschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 17,98*
6 Tage
26
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 17,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,98*
€ 21,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,55*
€ 20,88
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,70*
€ 10,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.