Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fliesenschneidemaschine

  Fliesenschneidemaschine  (105 Angebote unter 27.603.723 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fliesenschneidemaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fliesenschneidemaschine"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DeWalt
DWC410-QS
ab € 199,78*
pro Stück
 
 Stück
TT Fliesenschneidemaschine TTC 600 Premium (1 Angebot) 
Die wichtigsten Produktmerkmale: Schneidhebel mit Kugellagerführung Normalschnitt: 600 mm Diagonalschnitt: 420 mm inklusive Hartmetallschneiderad seitliche Fliesen-Auflageflächen
TECTOOL
18154
ab € 85,04*
pro Stück
 
 Stück
Rubi
56940
ab € 1.144,49*
pro Stück
 
 Stück
TT Fliesenschneidemaschine TTC 600 Profi Plus (1 Angebot) 
Die wichtigsten Produktmerkmale: Schneidhebel mit Kugellagerführung Normalschnitt: 600 mm Diagonalschnitt: 420 mm inklusive Hartmetallschneiderad
TECTOOL
18152
ab € 71,43*
pro Stück
 
 Stück
Rubi
54911
ab € 919,38*
pro Stück
 
 Stück
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant ND-180 mit Koffer 230 V (1 Angebot) 
Mit dem ND-180 Cutter sind Schnitte in keramischen Fliesen, besonders und intensiv in Keramik- und Steingutfliesen möglich. Produktbeschreibung: Tauchkühlung der Scheibe Seitenanschlag leichte und ...
Rubi
25945
ab € 202,83*
pro Stück
 
 Stück
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant ND-180, 220 V (1 Angebot) 
Mit dem ND-180 Cutter sind Schnitte in keramischen Fliesen, besonders und intensiv in Keramik- und Steingutfliesen möglich. Produktbeschreibung: Tauchkühlung der Scheibe Seitenanschlag leichte und ...
Rubi
25927
ab € 142,31*
pro Stück
 
 Stück
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant ND-180, 230 V (1 Angebot) 
Mit dem ND-180 Cutter sind Schnitte in keramischen Fliesen, besonders und intensiv in Keramik- und Steingutfliesen möglich. Produktbeschreibung: Tauchkühlung der Scheibe Seitenanschlag leichte und ...
Rubi
25925
ab € 142,22*
pro Stück
 
 Stück
Rubi
45910
ab € 366,85*
pro Stück
 
 Stück
Makita
CC301DSMJ
ab € 216,08*
pro Stück
 
 Stück
Fliesenschneidmaschine HUFA Profi L1000xD20mm m.Brechvorrichtung HUFA (15 Angebote) 
mit unterer Brechvorrichtung und großem ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · mit glanzverzinkter Führungsschiene und geschraubtem Führungsprofil · großer Anschlagwinkel mit Di...
Holtmann Werkzeuge
5534
ab € 267,21*
pro Stück
 
 Stück
Einhell TE-TC 18/115 Li-Solo Akku-Fliesenschneider 115 mm (6 Angebote) 
Einhell TE-TC 18/115 Li-Solo Akku-Fliesenschneider 115 mm Akku-Fliesenschneidmaschine Power X-Change TE-TC 18/115 Li-Solo Verstellbarer (0° bis 90°) Winkelanschlag Überall flexibel einsetzbar Die A...
Einhell
4301190
ab € 83,40*
pro Stück
 
 Stück
KAUFMANN Fliesenschneidmaschine Topline Schnittlänge 630 mm (2 Angebote) 
KAUFMANN Fliesenschneidmaschine Topline Schnittlänge 630 mm Die Präzisionsmaschine für die neue Fliesengeneration. Robust und langlebig, mit neuem Brechkraftverstärkungssystem, mit Multifunktionswi...
Kaufmann
10.830.02
ab € 267,93*
pro Stück
 
 Stück
Fliesenschneidmaschine Modell VIP 2110 (5 Angebote) 
Optional: Zusatztisch für breite Formate Als Tischgerät oder mit Untergestell verwendbar Motordrehzahl 2.800 UpM Wasserwanne beschichtet Wasserpumpe S1 für Scheibenkühlung Sägekopf kugelgelagert un...
ELMAG
61217
ab € 1.151,53*
pro Stück
 
 Stück
Fliesenschneidmaschine | 400 mm | Ganzmetallausführung (2 Angebote) 
Fliesenschneidmaschine • Grundplatte aus Stahl • Bodenstärke 1,8mm • Für Fliesen und Platten bis 400mm Länge und 12mm Stärke geeignet • Mit Hartmetallrad, Durchmesser 15x6mm, Stärke 3mm • Mit verst...
Connex
COX790128
ab € 27,20*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fliesenschneidemaschine
^

Glatte Schnitte für glatte Flächen

Fliesen sind ein idealer Wand- und Bodenbelag. Sie sind durch ihre Oberfläche leicht zu reinigen und bieten die Möglichkeit, sie in fast allen Bereichen einzusetzen. Hygiene und Sauberkeit sind mit Fliesenbelägen kein Problem. Selbst scharfen Reinigung- und Desinfektionsmitteln und feuchten Milieus halten sie stand.

Das Material der Fliese ist sehr fest. Um sie dennoch ordentlich verlegen zu können, ist es nötig, sie akkurat zu schneiden. Die Fugen sollten so gleichmäßig wie möglich gestaltet werden. Vor allem, wenn es darum geht, die Fliesen zuzuschneiden, stehen Sie vor einer Herausforderung. Eine Fliesenschneidemaschine hilft Ihnen dabei effizient weiter und sorgt für ein schnelles und einfaches Arbeiten.

Ab wann lohnt sich die Anschaffung?

Fliesen sind nicht billig und sicherlich kann man Zuschnitte auch mit einem Trennschleifer vornehmen. Hier entsteht jedoch durch die hohe Geschwindigkeit, den die Trennscheiben inne haben, viel Staub, ein Arbeiten ohne entsprechenden Atemschutz sollte man vermeiden. Ab einer Fläche von fünf Quadratmetern macht sich eine Fliesenschneidemaschine bereits bezahlt. Vor allem dann, wenn Ihre Berechnungen ergeben, dass Sie zur Eckenauskleidung enormen Anpassungsbedarf der Grundgröße der Fliese haben.

Wichtige Ausstattungsmerkmale

Eine gute Fliesenschneidemaschine verfügt über einen verstellbaren Winkelanschlag. Dieser ermöglicht es Ihnen, jede beliebige Breite optimal zu gestalten, lange Anzeichnungen und Messarbeiten vor der Ausführung bleiben Ihnen dadurch erspart.

Wer Fliesen für Schrägen oder aus der Flucht geratene Wände schneiden muss oder wer in seinem Gestaltungsbereich beispielsweise Trapezschnitte benötigt, ist mit einer Fliesenschneidemaschine mit schwenkbarem Winkel gut beraten. Dabei kann über eine Gradeinteilung der genaue Winkel angegeben werden, der später erzielt werden soll.

Weiterhin ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist das Schneidrädchen. Da es gilt, sehr hartes und teilweise glasiertes Material ohne Beschädigungen zu zertrennen, ist es zu empfehlen, zu Schneidrädchen aus Hartmetall zu greifen, diese sind widerstandfähig und sorgen somit für ein optimales Ergebnis.

Die Anwendung

Die Fliesen werden an den Anschlag gelegt. Über den verstellbaren Winkelanschlag kann mittels Skala die genaue Breite festgelegt werden, welche die Fliese nach der Bearbeitung aufweisen soll. Nun wird mittels Schneidrad die Oberfläche der Fliese eingeritzt. Durch einen Hebelmechanismus wird die Fliese anschließend durch gleichmäßigen Druck gebrochen. Eine saubere Kante entsteht. Durch diese Bearbeitungsweise macht sich die Fliesenschneidmaschine bereits bei geringer Anwendung bezahlt, da der Anteil an Verschnitten und Fliesenbruch drastisch sinkt.

Geräte für Profis

Sie haben vor, ein ganzes Schwimmbad mit Fliesen auszukleiden oder sind dafür engagiert worden, ein Krankenhaus mit der Wand- und Bodenverkleidung auszurüsten? Dann kommen Sie mit den kleinen Geräten nicht schnell genug vorwärts. Für solche Anwendungen wurden motorisierte Geräte entwickelt. Eine schnelle und kräfteschonende Arbeit wird mit diesen möglich. Der Materialfluss wird optimal gestaltet. Durch eine integrierte Wasserkühlung wird die Hitze, die beim Schneiden entsteht, kompensiert.

Handwerk auf höchstem Niveau

Jeglichen Bedarf durch einen Anbieter decken und dabei individuellen Service genießen? Wählen Sie einfach die von Ihnen benötigten Produkte aus. Ob hochwertige Werkzeuge wie Schraubendreher und Sägen für die verschiedensten Branchen oder ausgefeilte Druckluftwerkzeuge - für Ihre Anwendung halten wir ein breitgefächertes Sortiment parat.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.