Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI DV-200 1000 230V-50Hz 1100 W 2790 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI DV-200 1000 230V-50Hz 1100 W 2790 RPM
RUBI DV-200 1000 230V-50Hz 1100 W 2790 RPM
RUBI DV-200 1000 230V-50Hz 1100 W 2790 RPM
RUBI DV-200 1000 230V-50Hz 1100 W 2790 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99495342
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     54911
EAN/GTIN:
     8413797549119
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
1600 mm
Höhe
1170 mm
Gewicht
57500 g
Merkmale
Produkttyp
Stationäre Fliesensäge
Max. Leistung
1100 W
Leerlaufdrehzahl
2790 RPM
Klingendurchmesser
200 mm
Schnitthöhe bei 45°
15 mm
Schnitthöhe bei 90°
35 mm
Schnittlänge
106 mm
Diamantscheibe
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,03*
€ 1.300,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,65*
€ 1.234,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.011,05*
€ 1.203,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 984,44*
€ 1.171,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,24*
€ 1.117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,42*
€ 1.106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,01*
€ 1.092,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
51916
ab € 71,06*
Zubehör
Rubi
54999
ab € 21,30*
Zubehör
Rubi
54993
ab € 85,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.