Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI ND-200 2790 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
RUBI ND-200 2790 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113689421
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     45910
EAN/GTIN:
     8413797459104
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
17200 g
Merkmale
Produkttyp
Tisch-Fliesensäge
Leerlaufdrehzahl
2790 RPM
Schnitthöhe bei 45°
400 mm
Schnittlänge
230 mm
Diamantscheibe
Ja
Schallleistungspegel
78 dB
Schalldruckpegel
61 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,77*
€ 566,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,35*
€ 543,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,65*
€ 529,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,77*
€ 453,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,85*
€ 436,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25955
ab € 34,45*
Ähnlich
Rubi
25956
ab € 39,57*
Ähnlich
Rubi
12981
ab € 58,29*
Ähnlich
Rubi
24984
ab € 49,81*
Ähnlich
Rubi
24985
ab € 58,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.