Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Fliesenschneidmaschine Topline Schnittlänge 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Fliesenschneidmaschine Topline Schnittlänge 630 mm
Produktbild zu KAUFMANN Fliesenschneidmaschine Topline Schnittlänge 630 mm
LOGO zu KAUFMANN Fliesenschneidmaschine Topline Schnittlänge 630 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192273
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     10.830.02
EAN/GTIN:
     9002648168402
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
KAUFMANN Fliesenschneidmaschine Topline Schnittlänge 630 mm

Die Präzisionsmaschine für die neue Fliesengeneration.
Robust und langlebig, mit neuem Brechkraftverstärkungssystem, mit Multifunktionswinkel für 45°, 90° und 350 mm Skala.
Für Mosaik-, Wand- und Bodenplatten bis 16 mm.

Weitere Informationen:
Schnittlänge max.:
630 mm
Schnittstärke max.:
16 mm
Marke:
Kaufmann
Type:
Topline 10.830.02
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 267,93*
€ 323,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,20*
€ 354,15*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,19*
€ 384,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
ab € 655,93*
Ähnlich
Kaufmann
ab € 307,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.