Einhell TC-TC 800 Fliesenschneidmaschine 180 mm 25.4 mm 240 V Fliesenschneidmaschine TC-TC 800 Neigbarer Edelstahltisch mit Winkelskala (0 - 45°) Integrierter Wasserbehälter zur Wasserkühlung des S...
DEWALT Fliesensäge 1600 W Fliesensaege 1600W Produktstärken:Erweiteter und großdimensionierter Schnittbereich ermöglicht Längsschnitte bis zu 940 mm, optimaler Einsatz bei 90 x 90 cm Boden- und Wan...
Fliesenschneidmaschine 300 mm • Grundplatte aus Stahl, Bodenstärke 1,5 mm • Für Fliesen und Platten bis 500 mm Länge und 10 mm Stärke • Mit Hartmetallrad, Ø 15 x 6 mm, Stärke 1,5 mm • Ersatzrad sep...
Das Modell FSM 570/230 K verfügt über eine leicht bewegliche, besonders präzise geführte, nachjustierbare Schneideinheit mit Handgriff und ist mit einer Diamanttrennscheibe Ø 230 mm für eine Schnit...
optimale Handhabung, sowie höchste Funktionalität · neues, geschütztes Doppel-Führungsschienensystem · Stabilität, Verzugsfreiheit, Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit · präzis...
KAUFMANN Fliesenschneidmaschine Superline ist für den professionellen Fliesenleger Produktbeschreibung: extrabreite Anschlagleiste mit Millimeterskala arretierbare Brechvorrichtung Brechvorrichtung...
Einhell TE-TC 920 UL Radial-Fliesenschneidmaschine 200 mm 25.4 mm 240 V Einhell Radial-Fliesenschneidmaschine Extra lange Schnittlänge Robust einklappbares Untergestell mit Einrastfunktion Transpor...
Heimwerker-Fliesenschneidmaschine, Metallausführung lackiert Metallausführung zum Schneiden und Brechen in einem Arbeitsgang mit Winkelanschlag, max. Fliesendicke 10 mm Bitte beachten Sie: Die Abbi...