Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CC301DSMJ Tragbare Kreissägemaschine 8,5 cm Schwarz, Blau 1600 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita CC301DSMJ Tragbare Kreissägemaschine 8,5 cm Schwarz, Blau 1600 RPM
Makita CC301DSMJ Tragbare Kreissägemaschine 8,5 cm Schwarz, Blau 1600 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34648581
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CC301DSMJ
EAN/GTIN:
     0088381822763
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Fliesenschneidemaschine
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
3 m/s²
Leistungen
Klingendurchmesser
85 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1600 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
25.5 mm
Klingenbohrung
15 mm
Schnitttiefe bei 45º
15.6 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
313 mm
Höhe
275.5 mm
Gewicht
1900 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
4 Ah
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.