Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettiermaschine, Bluetooth / USB / Wi-Fi, CYRILLIC, 76.2mm/s, 300 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388771
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M710-WB-CYRILLIC
EAN/GTIN:
     888434550915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettiermaschine, Typ=M710-WB-CYRILLIC, Alternative (Alias)=M710-WB-CYRILLIC, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, Länge=345.2 mm, Anschlussport=Bluetooth USB Wi-Fi, Batterien=inkl. Akku, Kabellos=Ja, Schneidwerkzeugtyp=Automatisch, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Ja, Druckauflösung=300 dpi, Tastaturlayout=CYRILLIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 912,85*
€ 1.004,14*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 1.002,67*
€ 1.068,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,44*
€ 1.271,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,78*
€ 1.265,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,81*
€ 1.230,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,75*
€ 1.211,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,67*
€ 1.193,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.