Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PM45A Drucker mit Basisgerät - 203 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) Schnittstellen - PM45A10000000200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PM45A Drucker mit Basisgerät - 203 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) Schnittstellen - PM45A10000000200
Honeywell PM45A Drucker mit Basisgerät - 203 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) Schnittstellen - PM45A10000000200
Artikel-Nr.:
     C3500-PM45A10000000200
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM45A10000000200
EAN/GTIN:
     4059312145394
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Honeywell PM45A Labeldrucker mit 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 213 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 38,1 mm (1,5 Zoll) - 76,2 mm (3 Zoll)
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Honeywell Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Die Honeywell Etikettendrucker sind sowohl stationär als auch mobil einsetzbar und bieten eine hohe Druckqualität.

Honeywell PM45A Etikettendrucker für den zuverlässigen Etikettendruck bei geringem Druckaufkommen. Der Honeywell Drucker hat eine maximale Druckbreite von 108 mm und ist für die Bedruckung im Thermodirektdruckverfahren, also dem kostengünstigen Druck ohne zusätzlichem Farbband, ausgelegt. Das Basisgerät hat eine Druckauflösung von 203 dpi und hat folgende Schnittstellenmöglichkeiten: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232). Dank des kompakten Designs ermöglicht der Desktopdrucker ein platzsparendes und wirtschaftliches Drucken. Außerdem ist bei diesem Druckermodell eine kostenfreie Basis-Etikettensoftware inklusive. Anwendung findet der Honeywell PM45A Drucker unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Versand- und Transportwesen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermotransfer
Modell:
Honeywell PM45A
Auflösung:
203 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Display:
Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
350 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
114 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
19 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermotransferdrucker, honeywell beschriftungsgerät, thermotransferdrucker, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Honeywell, Honeywell-Drucker, Honeywell Etikettendrucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.045,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,96*
€ 1.297,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,91*
€ 1.292,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,42*
€ 1.274,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,82*
€ 1.258,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,31*
€ 1.243,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.