Stahlkonstruktion fest verschweißt; mit Doppelflügeltür; die Wagen mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss sind mit Hebel- oder Drehgriff erhältlich; Doppelflügeltür abschließbar mittels Zyli...
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 3 flexible Böden, LxBxH 815 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Transport u...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 600 x 1000 mm | TTK4032.9006 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 625 x 415 mm Höhe x Länge x Breite 1010 x 650 ...
Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren verschieden grosser Artikel. Die gerade nicht benötigten Ladeflächen werden mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt. So entfällt da...
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 3 flexible Böden, LxBxH 815 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen, Stopp Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Tran...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 600 x 1200 mm | TTK4042.0001 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 625 x 415 mm Höhe x Länge x Breite 1010 x 650 ...
Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren verschieden grosser Artikel. Die gerade nicht benötigten Ladeflächen werden mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt. So entfällt da...
Etagenwagen, Gitterwand einhängbar, lichtblau. Mit einhängbarer Gitterwand. Schiebegriff und leichtgängige Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Alles bleibt an seinem Platz, dank...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 600 x 1200 mm | TTK4042.2001 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 800 x 550 mm Höhe x Länge x Breite 1010 x 825 ...
Der Etagenwagen besitzt eine Holzwerkstoffplatte (MDF) und findet in zahlreichen betrieblichen Bereichen Anwendung. Auf der 700 mm breiten Ladefläche finden kleinere Gegenstände bequem Platz. Um di...
Der Etagenwagen hat zwei Seitenwände und einen Grundboden aus MDF, zur Stabilisierung ist eine Zwischenstange eingeschweisst. Für den Transport integriert er zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-...