Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, 3 Klapp-Etagen, 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97333
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     2158067
EAN/GTIN:
     4250448502376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen ral5010
etagenwagen

Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren verschieden grosser Artikel. Die gerade nicht benötigten Ladeflächen werden mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt. So entfällt das Herausheben, Zwischenlagern und Hereinheben der schweren Etagen. Die Ladeflächen der Etagenwagen sind aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor gefertigt. Beide Varianten sind mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Radfeststellern gemäss EN 1757-3.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 600 kg
  • Tragkraft pro losem Boden: 80 kg
  • Etagenhöhen: 280/680/1080/1480 mm
  • Raddurchmesser: 200 mm
  • Schiebegriffhöhe: 1060 mm
  • Aussenmasse (B/L) 800 x 1200 mm, Gewicht 77 kg
  • Aussenmasse (B/L) 800 x 1400 mm, Gewicht 84 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Buche-Dekor
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Griffhöhe:
1060 mm
Länge Ladefläche:
1200 mm
Anzahl Etagen:
4 Stk
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Breite Ladefläche:
740 mm
Ausführung Wände:
durchbrochen
Aussenlänge:
1400 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
800 mm
Masse B x T:
1200 x 800 mm
Aussenhöhe:
1880 mm
Tragkraft pro Ladefläche:
80 kg
Tragkraft:
600 kg
Raddurchmesser:
200 mm
Gewicht:
91 kg
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Material Gestell:
Stahl, pulverbeschichtet
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, 97333, 97333-SW81, Gittertransportwagen, Gitteretagenwagen, Gitterregalwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,10*
€ 535,60*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,95*
€ 535,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,07*
€ 542,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,90*
€ 554,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 513,20*
€ 572,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,99*
€ 681,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,46*
€ 671,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,56*
€ 642,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,05*
€ 629,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,20*
€ 610,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.