Etagenwagen, Längsseite offen, lichtblau. Leicht zu Be- und Entladen durch offene Längsseite. Vielseitig einsetzbar in der Industrie, in produzierenden Betrieben, Kfz-Werkstätten oder im Lager. Sch...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 600 x 1200 mm | TTK4042.3003 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 800 x 550 mm Höhe x Länge x Breite 1010 x 825 ...
Der Etagenwagen besitzt eine Holzwerkstoffplatte (MDF) und kann in vielen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen. Kleine Dinge lassen sich auf der 700 mm breiten Ladefläche komfortabel unterbri...
Der Etagenwagen hat zwei Seitenwände und einen Grundboden aus MDF, zur Stabilisierung ist eine Zwischenstange eingeschweisst. Für den Transport integriert er zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-...
Etagenwagen, mit 2 Seitenwänden, Ladeflächen-LxB 1175 x 800 mm. Geringer Anfahr- und Rollwiderstand durch spurlose Vollelastikbereifung. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. ...
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 3 flexible Böden, LxBxH 945 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Transport u...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 600 x 1200 mm | TTK4042.5007 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 825 x 550 mm Höhe x Länge x Breite 900 x 880 x...
Der vielseitig einsetzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Grössere Dinge lassen sich auf der 800 mm breiten Ladefläche problemlos unterbringen. Da...
Etagenwagen, mit 2 Seitenwänden, Ladeflächen-LxB 975 x 700 mm. Geringer Anfahr- und Rollwiderstand durch spurlose Vollelastikbereifung. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. I...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; mit Doppelflügeltür; die Wagen mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss sind mit Hebel- oder Drehgriff erhältlich; Doppelflügeltür abschließbar mittels Zyli...
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 3 flexible Böden, LxBxH 945 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen, Stopp Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Tran...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 600 x 1200 mm | TTK4042.5012 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...