Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, Drahtgitter dreiseitig, Tragfähigkeit 500 kg, Vollgummireifen, Ladefläche LxB 940 x 630 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen, Drahtgitter dreiseitig
Etagenwagen, Drahtgitter dreiseitig
Etagenwagen, Drahtgitter dreiseitig
Etagenwagen, Drahtgitter dreiseitig
Etagenwagen, Drahtgitter dreiseitig
Artikel-Nr.:
     103-423210
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     423210
EAN/GTIN:
     4054666000689
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen eurokraft
etagenwagen
Etagenwagen, Drahtgitter dreiseitig, Tragfähigkeit 500 kg, Vollgummireifen, Ladefläche LxB 940 x 630 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal zum Kommissionieren. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Abriebfeste Ladefläche aus recyceltem Kunststoff. Ideal für Kisten und Kartons. Unterstützen effizienteren Warenfluss.

Bodenplatte aus wiederverwertetem, abriebfestem Kunststoff. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp. Zusätzliche Längswand, Maschenweite 150 x 300 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung Etagenwagen:
Stirnseiten und 1 Längsseite Drahtgitter
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
940 mm
Ladeflächenbreite:
630 mm
Länge:
1150 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
1792 mm
Anzahl Etagen:
1 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Bodenplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, eurokraft pro, 423210 49, Eigenfertigung, Etagenwägen, Gepäckwagen, Gepäckwägen, Gitterwagen, Gitterwägen, Kastenstapler, Paketwagen, Paketwägen, Regalwagen, Regalwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportmittel, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,36*
€ 878,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,25*
€ 847,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 705,13*
€ 839,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,00*
€ 811,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,45*
€ 782,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,06*
€ 736,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.