Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 600 x 1500 mm | TTK4052.6011 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für den Kindergarten Traglast 80 kg mit 2 Etage(n) Länge x Breite 530 x 375 mm Höhe x Länge x Breite 550 x 530 x 375 mm Etage(n) aus Edelstahl Edelstahlkonstruktion 4...
Verzinkter Etagenwagen, 3 Böden, LxBxH 1395 x 470 x 1120 mm, 4 Rollen, 2 feststellbar. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm. Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung, Böden aus 12 mm starken, melaminbeschi...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 600 x 1500 mm | TTK4052.7016 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Verzinkter Etagenwagen, 3 Böden, LxBxH 1395 x 470 x 1120 mm, 4 Rollen. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm. Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung, Böden aus 12 mm starken, melaminbeschichteten Faserpla...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 600 x 1500 mm | TTK4052.7035 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Dieser für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Dank seiner Länge von 965 mm ist er für den Einsatz im Al...
Verzinkter Etagenwagen, 3 Böden, LxBxH 815 x 470 x 1120 mm, 4 Rollen, 2 feststellbar. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm. Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung, Böden aus 12 mm starken, melaminbeschic...
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 4 flexible Böden, LxBxH 945 x 470 x 1590 mm, 4 Lenkrollen Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Transport u...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 600 x 1500 mm | TTK4052.9006 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Die Ladeflächen des Etagenwagens sind aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor gefertigt. Er ist mit drei herausnehmbaren Etagenböden und 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet. Beid...
Verzinkter Etagenwagen, 3 Böden, LxBxH 815 x 470 x 1120 mm, 4 Rollen. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm. Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung, Böden aus 12 mm starken, melaminbeschichteten Faserplat...
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 4 flexible Böden, LxBxH 945 x 470 x 1590 mm, 4 Lenkrollen, Stopp Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Tran...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 700 x 1000 mm | TTK4062.0001 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...