Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, 3 verz. Böden, L 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125075
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7604 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448511644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen ral5010
etagenwagen

Der Etagenwagen hat zwei Seitenwände und einen Grundboden aus MDF, zur Stabilisierung ist eine Zwischenstange eingeschweisst. Für den Transport integriert er zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung. Der Rahmen des Wagens ist aus 27 mm starkem Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in Blau (RAL 5010) hergestellt. Der Wagen bietet Platz für sechs Etagenböden, zur serienmässigen Ausstattung gehören drei verzinkte Böden dazu. Die Tragkraft beträgt bis zu 600 kg, ein einzelner Etagenboden trägt 100 kg. Die Ladefläche hat eine Länge von 1000 mm und Breite von 700 mm oder ist 1200 mm lang und 800 mm breit.


Weitere Details:

  • Grundboden aus MDF, 2 Seitenwände,
  • Eine stabilisierende, eingeschweisste Zwischenstange
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Beide Lenkrollen sind mit Feststellern ausgerüstet.
  • Der Rahmen besteht aus 27 mm starkem Stahlrohr mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Blau (RAL 5010)
  • Die Winkeleisenkonstruktion in den Seitenwänden (Abstand 215 mm) bietet Platz für 6 Etagenböden aus verzinktem Stahlblech
  • 3 verzinkte Böden werden serienmässig mitgeliefert
  • Tragkraft: 600 kg
  • Tragkraft der Etagenböden: ca. 100 kg
  • Ladehöhe untere Etage: 280 mm
  • Abstand der Etagenböden: 215 mm
  • Rollen-ø: 200 mm
  • Ladefläche (B/T) 1000 x 640 mm: Masse (B/T/H): 1200 x 700 x 1880 mm
  • Ladefläche (B/T) 1200 x 740 mm: Masse (B/T/H) 1400 x 800 x 1880 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, 125075, 125075-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 558,85*
€ 645,71*
Frei Haus
ab € 675,26*
€ 771,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,71*
€ 768,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,23*
€ 752,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,68*
€ 723,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,97*
€ 700,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.