Produktbeschreibung Das ESD Spiralkabel von Safeguard ist ein wichtiger Bestandteil bei der Personenerdung in der ESD Zone (EPA), um elektronische Geräte und Bauteile vor elektrostatischer Entladun...
Spiralerdungskabel mit 1 Edelstahl-Erdungszange Medium Duty 120 mm und 1 Öse, 3 m Auszugslänge, ATEX vermeidet Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder statische Aufladung geringer elektrischer ...
Erdungskabel mit 2 Krokodilklemmen und Isolierung, 2 m Kabellänge zur Vermeidung von Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung Erdungskabel in doppelt isolierter Ausfüh...
Erdungskabel mit Ringanschluss für Anti-Statik-Matten zusätzliches Erdungskabel für Anti-Statik-Matten (einmal an jeder Matte vorhanden) 4,5 m langes Kabel mit Kontakt für die Erdung Erdungskabel m...
Spiralerdungskabel mit 2 Erdungsklemmen, 5 m Auszugslänge vermeidet Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung geringer elektrischer Widerstand mit hoher mechanischer Fe...
Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger...
Erdungskabel Erdungs-Verbindung: Flexibles und sicheres Arbeiten mit unserem 3 m Profi-Kabel – einfaches Ableiten von elektrischen Strömen in den Erdboden. Das Erdkabel eignet sich ideal für die Ve...
Produktbeschreibung: mit 2 Krokodilklemmen zum Erden von Tankbandmaßen um elektrostatische Aufladung abzuleiten für alle Tankbandmaße mit Messingrahmen zu verwenden Produktdaten: Kabel - Querschnit...
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Erdungsanschlüsse: Socket Anschlusslänge: 15 ft Erdungskabelfarbe: Black Produktpalette: - Sicherheitswiderstand: 1 Mohm RoHS konform: Ja
Das Spiralerdungskabel garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Das Spiralerdungskabel ist ausgestattet mit: 1 Erdungszange und 1 Öse, Länge 3000 mm