Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-342 Antistatisches Handgelenkband Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-342 Antistatisches Handgelenkband Blau
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 9-342 Antistatisches Handgelenkband Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85243659
Herst.-Nr.:
     9-342
EAN/GTIN:
     4250838511599
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger Hautkontakt nötig) und einem Spiralkabel, welches das Armband mit dem Erdungspunkt über Druckknöpfe (DK) elektrisch leitend verbindet. Das Spiralkabel enthält auf jeder Anschlußseite einen Sicherheitswiderstand von 1 MOhm und ist zugelassen an Arbeitsplätzen mit einer Nennspannung bis 250 VAC. Um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten, darf das Armband nur trocken gelagert werden. Waschanleitung für das Armband: Standardmaschinenwäsche bis 30° C mit Color- und Feinwaschmittel, Trocknen bei niedriger Temperatur (schonend), Nicht bleichen! Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden. ESD Schutz bleibt für ca. 30 Waschgänge erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
220 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anzahl
3
Einstellbarer Gurt
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-1
ab € 6,97*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-2
ab € 8,98*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360
ab € 79,16*
Ähnlich
Bernstein
9-353
ab € 4,56*
Ähnlich
Bernstein
9-354
ab € 52,15*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361
ab € 82,54*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367
ab € 59,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.