Erdungskabel für Handgelenkbänder Typ BJZ C-. Die Erdungskabel sind handgelenkseitig mit einem 1,0 MOhm-Schutzwiderstand ausgerüstet. Die Position des Widerstandes ist gekennzeichnet. Um Fehlkontak...
Produktbeschreibung Die ESD Erdungsleitung ist für ESD Tisch- und Bodenbeläge geeignet. Eigenschaften Erdungsleitung für ESD-Tisch- und Bodenbeläge L = 3 m Anschluss: 10 mm Druckknopf Bananenstecke...
Erdungskabelfarbe: Black Sicherheitswiderstand: 1 Mohm Anschlusslänge: 15 ft Erdungsanschlüsse: Stud SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Produktpalette: - RoHS konform: Ja
Erdungskabel für Handgelenkbänder Typ BJZ C-. Die Erdungskabel sind handgelenkseitig mit einem 1,0 MOhm-Schutzwiderstand ausgerüstet. Die Position des Widerstandes ist gekennzeichnet. Um Fehlkontak...
Produktbeschreibung Die ESD Erdungsleitung ist für ESD Tisch- und Bodenbeläge geeignet. Eigenschaften Erdungsleitung für ESD-Tisch- und Bodenbeläge L = 0,15 m Anschluss: 2 x 10 mm Druckknopf Herste...
Helukabel 32004 SW Erdungskabel NYY-J-RE 1 x 16 mm² Schwarz Meterware Erdungskabel NYY-J Für Energieübertragung im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser. Für Kraftwerke, Indu...
Zubehör Typ = Ersatz-Erdungskabel HF-Comp Geeignet für den Einsatz mit = Oszilloskoptastkopf Zubehör Teledyne LeCroy für passive Tastköpfe der Serie PP007 und PP008. Einer der Vorteile der Verwendu...