Produktbeschreibung Das ESD Spiralkabel von Safeguard ist ein wichtiger Bestandteil bei der Personenerdung in der ESD Zone (EPA), um elektronische Geräte und Bauteile vor elektrostatischer Entladun...
Wolfgang Warmbier 2250.790.2 ESD-Erdungskabel 4.50 m Druckknopf 10 mm Erdungsleitung, 4.5 m Mit Schutzkappe 10 mm Druckknopf Erdungsleitung mit Länge 4.5 m und 10 mm Druckknopf für u.a. Bodenbeläge...
Erdungsader 6mm² für Spacial, 10 Stk. Länge 160 mm, Ösenloch 8,3 mm. Mehrzweck-Erdungsleitung. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Messing und Kupferlegierung für die K...
Kupfer-Erdungsseil, 4571105, LAPP Kupfer Erdungsseile ESUY dienen zur Erdung üblicherweise stromführender Teile bei Reparaturarbeiten an Starkstromanlagen und Fahrstromeinrichtungen von Bahnen. Ebe...
Produktbeschreibung Das ESD Spiralkabel von Safeguard ist ein wichtiger Bestandteil bei der Personenerdung in der ESD Zone (EPA), um elektronische Geräte und Bauteile vor elektrostatischer Entladun...
Zubehör Typ = Erdungskabel Steckertyp = 10-mm-Buchsenleiste Anschlusstyp = Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 2m Widerstand = 1mΩ Bolzengröße = 4 mm, 10mm RS Pro 4 mm, 10 mm ESD-Erd...
Kupfer-Erdungsseil, 4571106, LAPP Kupfer Erdungsseile ESUY dienen zur Erdung üblicherweise stromführender Teile bei Reparaturarbeiten an Starkstromanlagen und Fahrstromeinrichtungen von Bahnen. Ebe...
Zubehör Typ = 11 cm Erdungsleitung mit Miniclip Geeignet für den Einsatz mit = Passiver Tastkopf PP005A, PP009, PP011 Zubehör Teledyne LeCroy für passive Tastköpfe der Serie PP005, PP009 und PP011....