Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero ESD Erdungsbox 3xDK 10mm, Erdungsleitung 2000mm/ Öse 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero ESD Erdungsbox 3xDK 10mm, Erdungsleitung 2000mm/ Öse 4mm
Produktbild - avero ESD Erdungsbox 3xDK 10mm, Erdungsleitung 2000mm/ Öse 4mm
Artikel-Nr.:
     C8380-50001026.90
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     50001026.90
EAN/GTIN:
     4049751450579
Suchbegriffe:
Erdungsbox
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf

avero ESD Erdungsbox 3xDK 10mm Erdungsleitung 2000mm/ Öse 4mm BxTxH: 80x45x22mm schwarz


Produktdetails:


ESD Erdungsbox als Erdungsanschluss für die Personenerdung (Earth Bonding Point)

Kunststoffbox vorne mit 3 Druckknopfanschlüssen 10 mm Durchmesser

pro Druckknopfanschluss ein Sicherheitswiderstand 1 MOhm

Anschlussleitung 2 m mit Schrauböse 4 mm Durchmesser

Weitere Informationen:
Breite:
80 MMT
Tiefe:
45 MMT
Höhe:
22 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: erdungskabel, erdungskabel 2m, Avero Zubehör, Avero, Box, Erdung, ESD, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.