Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel 2 m für Tankbandmaße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungskabel 2 m für Tankbandmaße
Erdungskabel 2 m für Tankbandmaße
Artikel-Nr.:
     415-rich496
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 2m
erdungskabel

Produktbeschreibung:

  • mit 2 Krokodilklemmen zum Erden von Tankbandmaßen um elektrostatische Aufladung abzuleiten
  • für alle Tankbandmaße mit Messingrahmen zu verwenden

Produktdaten:

  • Kabel - Querschnitt: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: krokodilklemmen erdungskabel, Bandmaße mit Senklot, Brunnenmeßgerät, Kabellichtlot, messen, Richter, Senklote, Spezialbandmaße, Tankbandmaße, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
McCabe
MC 101
ab € 9,22*
Ähnlich
McCabe
OP-60
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.