Edelstahl-Erdungszange Heavy Duty, 2-polig m. Schnellkupplung, L 235 mm, Öffnungsweite 40 mm, Atex alle Kabel und Zangen sind mit Quick-Connect ausgestattet, der praktischen Schnellkupplung für den...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 6 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 4200 x 0.07mm Zulassungssp...
Kabellänge - Imperial: 9.9 Zoll Kabellänge - Metrisch: 250 mm Produktpalette: - Mantelfarbe: Ohne Mantel SVHC: No SVHC (15-Jun-2015) Steckverbinder auf Steckverbinder: M6-Kabelschuh auf M6-Kabelsch...
ESD Kugelgelenk-Schraubstock, 9-205-ESD-SET1, Bernstein Features * Präzisions-Kugelgelenk 360° drehbar * Stufenlos feststellbare Schnellspannung * Zum Klemmen an die Werkbank (Tischstärke max 80 mm...