Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralerdungskabel, 1 Edelstahl-Erdungszange MD 120 mm, 3 m Auszugslänge, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201352
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Spiralerdungskabel mit 1 Edelstahl-Erdungszange Medium Duty 120 mm und 1 Öse, 3 m Auszugslänge, ATEX
  • vermeidet Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder statische Aufladung
  • geringer elektrischer Widerstand mit hoher mechanischer Festigkeit
  • chemisch beständiger und abriebfester Kabelmantel
  • zugelassen nach ATEX II 1GD T6, erfüllt somit die Verordnung VGSEB 734.6 für den EX-Bereich
  • ATEX-Version mit Zangen aus Edelstahl
  • Edelstahlzange mit hoher Lebensdauer und "Bissfestigkeit" selbst unter den rauesten Betriebsbedingungen - für eine sichere und haltbare Verbindung
  • mit 1 Ringöse und 1 Erdungszange Typ MD: Länge 120 mm, Öffnungswinkel ca. 15 mm (für Fässer, Behälter bis zu 200 Liter)
  • Kabelquerschnitt: 4 mm², Gesamtdurchmesser Kabel: 6 mm
  • Ø Öse: 10 mm
Technische Daten:
  • Version: Spiralerdungskabel
  • Ausführung: 1 Edelstahlzange MD / 1 Ringöse
  • Kabellänge [mm]: 3000
  • Breite außen [mm]: 25
  • Tiefe außen [mm]: 3180
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: ATEX 2014/34/EU
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
25 mm
Tiefe Außen:
3180 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralerdungskabel, Erdungsklammern, Erdungsgeräte, Erdungsspiralkabel, Erdungszangen, Erdungskabel Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,51*
€ 394,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,93*
€ 360,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
201358
ab € 115,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.