Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler, NTC - ohne Konformitätsbewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler, NTCohne Konformitätsbewertung, keine Eignung für amtliche Messungen/ eichpflichtigen Verkehr
Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler, NTCohne Konformitätsbewertung, keine Eignung für amtliche Messungen/ eichpflichtigen Verkehr
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0613 1212
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 1212
EAN/GTIN:
     4029547003851
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Einstechfühler
Einstichfühler
Feuchtefühler
Der wasserdichte Tauch- und Einstechfühler (NTC) kommt überwiegend im Lebensmittelbereich (mitunter auch im Handwerk) zum Einsatz. Er kann für vielfältige Anwendungen verwendet werden und überzeugt mit einer sehr hohen Messgenauigkeit.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 °C | 150 °C
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.2 m
Länge der Sonde:
115 mm
Werkstoff:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Oberflächenfühler, Oszilloskop-Tastkopf, Tastkopf, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, einstechfühler testo, tastkopf, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauch- und Einstechfühler, Tauch-/Einstechfühler, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.