Bei der Entwicklung der neuen GMH 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit dem Fokus auf Präzision, Schnelligke...
Einstechfühler Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni) Messbereich: -65...550 °C Medien: weichplastische Medien Fühlerlänge: 130 mm Fühlerdurchmesser: 3 mm Fühlermaterial: V4A Genauigkeit: Klasse 1 Anschlus...
Einstechfühler Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni) Messbereich: -65...1.000 °C Medien: weichplastische Medien Fühlerlänge: 130 mm Fühlerdurchmesser: 3 mm Fühlermaterial: V4A Genauigkeit: Klasse 1 Anschl...
Einstechfühler Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni) Messbereich: -65...400 °C Medien: weichplastische Medien Fühlerlänge: 100 mm Fühlerdurchmesser: 1,5 mm Fühlermaterial: V4A Genauigkeit: Klasse 1 Anschl...
Greisinger GTF40-K-620 Einstechfühler -50 bis 250 °C Edelstahl-T-Griff-Einstechfühler GTF 40-K-620 -50 bis 250 °C Technische Daten: Fühler-Länge: 620 mm · Kabellänge: 1 m · Messbereich Temperatur (...
Einstechfühler, GES401-B-GE, Greisinger Pt100 Einstechfühler für weichplastische Medien, -50 ... +400 °C, DIN Kl. B V4A-Rohr Ø 3 mm mit nadelförmige Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knickschutz...
Einstechfühler, GES900-GE, Greisinger Einstechfühler für weichplastische Medien Typ K, -65 ... +1000 °C Federndes V4A-Rohr mit Ø 3 mm Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, ...
Greisinger GTE 130 OK Einstechfühler -65 bis 400 °C Fühler-Typ K Greisinger Einstechfühler, ohne Kabel GTE 130 OK K -65 bis 400 °C Einstichfühler für Flüssigkeiten, Gase und weichplastische Medien....