| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0572 7001 Herst.-Nr.: 0572 7001 EAN/GTIN: 4029547010965 |
| |
|
| | |
| Einstechfühler Pt100 mit Flachbandleitung, Kabellänge 2 m, IP54. Der Messbereich des Pt 100 Einstechfühlers reicht von minus 85 °C bis plus 150 °C. Der Temperaturfühler mit Flachbandleitung ist somit optimal für die Temperaturüberwachung in Ultra-Tiefkühlschränken geeignet, bei dem der Datenlogger bzw. der Fühler des Messsystems (Saveris) außerhalb des Kühlschranks platziert ist. - 1 x Einstechfühler Pt100 mit Flachbandleitung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 2 m | Länge der Sonde: | 60 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, einstechfühler testo, pt100, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Fühler |
| | |
| |