Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Eck-Rohrzange

  Eck-Rohrzange  (1.047 Angebote unter 27.585.557 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Eck-Rohrzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Eck-Rohrzange"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KNIPEX 83 30 020 Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 570 mm (40 Angebote) 
83 30 020 Rohrzange S-Maul Schlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profil...
Knipex
83 30 020
ab € 59,21*
pro Stück
 
 Stück
Eckrohrzange DIN 5234, Größe 1 ", Länge 320 mm (3 Angebote) 
- hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, rot lackiert - Maulstellung 45° - Backen gehärtet und vergütet, poliert - Härte der Backen 50-55 HRC - progressive Verzahnung - optimale Kraftübertragung - k...
BGS Technic
525
ab € 7,67*
pro Stück
 
 Stück
Armaturenzange, 1" (9 Angebote) 
90° Maulstellung auswechselbare Schonbacken für Schraubverbindungen bis max. Ø 35 mm glatte, parallelspannende Backen zur schonenden Montage stufenlos verstellbar rot pulverbeschichtet Chrom Vanadium
KS Tools
116.1000
ab € 25,07*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 83 30 010 Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 320 mm (40 Angebote) 
83 30 010 Rohrzange S-Maul Schlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profil...
Knipex
83 30 010
ab € 25,91*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 83 30 015 Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 420 mm (43 Angebote) 
83 30 015 Rohrzange S-Maul Schlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profil...
Knipex
83 30 015
ab € 37,48*
pro Stück
 
 Stück
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 1 1/2 Zoll (6 Angebote) 
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Rennsteig
1310152
ab € 32,33*
pro Stück
 
 Stück
Eckrohrzange 2" | 45° | Chrom-Vanadium (2 Angebote) 
Eckrohrzange 2" • Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt, geschmiedet und vergütet • Zähne induktiv gehärtet • 45° abgewinkeltes Zangenmaul Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann g...
Connex
COX232050
ab € 23,37*
pro Stück
 
 Stück
175 1 Rohrzange 1" (33 Angebote) 
Ausführung nach DIN 5234 Form A, Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen, Kopf 85° abgewinkelt, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich...
Gedore
175 1
ab € 28,93*
pro Stück
 
 Stück
Rohrzange REMS Catch S 3" (3 Angebote) 
Rohrzange REMS Catch S 3" – für professionellen Einsatz Einsatzgebiete: Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer. Ganzstahl-gesenkgeschmiedet Schwedisches Modell gem...
REMS
116020R
ab € 107,10*
pro Stück
 
 Stück
Eckrohrzange 1.1/2", Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen (2 Angebote) 
Eckrohrzange 1.1/2", Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzü...
k.A.
250368
ab € 653,33*
pro Stück
 
 Stück
Eckrohrzange, 3,81cm, 1,5" Form A/90° (1 Angebot) 
Eckrohrzange, 3,81cm 1,5" Form A/90° in Industrie-Qualität, nach DIN 5234, aus hochwertigem CrV-Stahl, geschmiedet und vergütet, Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet Zangenhebel aus Doppel-T-Pro...
HAROMAC Werkzeugfabrik
0700015
ab € 11,74*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium-Rohrzange 250 mm (7 Angebote) 
Überstehende Backe für sicheren Halt auf Rohren und Fittings. Schraubenfedern für lange Lebensdauer. Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort. Gehärtete Backen für zusätzliche Standzeit...
Milwaukee
48227210
ab € 25,81*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
70241
ab € 46,48*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 83 10 010 Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 310 mm (12 Angebote) 
83 10 010 Rohrzange 90° Schwedische Form. 90° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutt...
Knipex
83 10 010
ab € 28,78*
pro Stück
 
 Stück
Eckrohrzange DIN 5234 C 1. Z. Format (6 Angebote) 
Eck-Rohrzange, DIN 5234, Form C, FORMAT Ausführung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Sei...
Format
4317784097604
ab € 5,97*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   70   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Eck-Rohrzange
^

Die kraftvolle Rohrzange

Die Rohrzange ist ein zuverlässiges und kraftvolles Werkzeug. Sie hält Muttern, Muffen und ähnlich konstruierte Bauteile sicher fest und vervielfacht die einwirkende menschliche Kraft. Erhältlich ist das Krafttalent in diversen Maulstellungen, Backenformen und Größen.

Für Sanitärinstallation und Heizung

Die Rohrzange ist das bewährte und beliebte Werkzeug für Anlagen und Handwerk. Heizungs- und Sanitärinstallateure nutzen sie jeden Tag. Ihre Stärke ist die hohe Kraft, die durch die geschickte Konstruktion erreicht werden kann. Muttern, Rohrstücke und Muffen hält die Rohrzange sicher im Griff. Gegen das Abrutschen ist sie durch eine spezielle Oberfläche in den Zangenbacken gesichert. Die Verzahnung der Oberflächen, die mit dem anzuziehenden oder abzulösenden Bauteil in direktem Kontakt steht, ist nur in jeweils einer Richtung eingearbeitet. Positiv wirkt sich dies auf die Sicherheit aus.
Ein Nachteil hingegen ist, dass bei Veränderung der Drehrichtung, die komplette Zange gedreht werden muss. Jedoch lässt sich mit einer Rohrzange sehr viel kraftvoller zupacken als mit einer Wasserpumpenzange. Im Vergleich zum verstellbaren Schraubenschlüssel wird weniger Platz für die Arbeit benötigt. Rohrzangen sind selbstverstärkend - die beiden Griffarme übernehmen die Hebelfunktion. Zusätzlich leiten sie die entstehenden Kräfte in einen stärkeren Druck auf das Bauteil um. Die Rohrzange ist in höchstem Maße kraftvoll.

Formen der Rohrzange

Rohrzangen sind durch wenige Bauteile charakterisiert: ein Zangenmaul mit zwei Zangenbacken, ein Hauptarm, eine Rändelmutter, die das Gegenhalterohr mit dem Schenkel der Gewindestange verbindet. Einige konstruktive Feinheiten unterscheiden die heutigen Rohrzangen von ihrer Urform, der Schwedenzange. Umgangssprachlich wird die Rohrzange gern Schwedenzange, teils auch (inkorrekt) Franzose und Engländer genannt.

Backenform der Rohrzange

Die Form der Backen ist mit einem oder mehreren Buchstaben gekennzeichnet. Sind Bauteile zu fassen, die in sich parallele Formen haben, eignen sich gerade Rohrzangen der Form „A“ optimal. Hierzu gehören beispielsweise Muttern. Gerade und bauchige Bauteile können optimal mit der Form „B“ gegriffen werden. Die Grundform „C“ verfügt über zwei runde Backen für abgerundete Bauteile. Die Form „ABC“ kann jedes dieser Bauteile handhaben. Form „S“ umfasst es von drei Seiten.

Maulstellungen

Die gebräuchlichsten Maulstellungen sind Winkel von 45 und 90 Grad. Die als „Schwede“ bezeichnete Rohrzange hat einen Winkel von 90 Grad, die Backen sind bei kompletter Öffnung parallel zueinander. Die Backen des „Schrägschweden“, einer Eckrohrzange, stehen im 45 Grad-Winkel zueinander. Weitere Maulstellungen sind für beengten Arbeitsraum oder spezielle Anforderungen erhältlich.

Abmaße der Rohrzange

Neben der besondere Bauweise einer Rohrzange sind auch die Abmaße des Hebelarmes und der Maulöffnung für die Krafteinwirkung bedeutend. Bewährt haben sich Längen von 320 mm mit einem maximalem Rohrdurchmesser von 25,4 mm.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.