Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange 1.1/2", Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250368
EAN/GTIN:
     4251456823163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eckrohrzange 1.1/2", Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch
Technische Daten:
  • Version: Eckrohrzange
  • Größe: max. 1.1/2"
  • Länge außen [mm]: 430
  • Werkstoff: Kupfer-Beryllium
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 1,57
Weitere Informationen:
Länge Außen:
430 mm
Werkstoff:
Kupfer-Beryllium
Gewicht:
1,57 kg
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzange, Funkenfreie Eckrohrzange, Eckrohrzange Ex-Bereich, Eckrohrzange Ex-Zone, funkenfreie rohrzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,50*
€ 749,55*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,58*
€ 750,23*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,23*
€ 892,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,38*
€ 850,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,68*
€ 819,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,95*
€ 800,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,58*
€ 780,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0510020C
ab € 469,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.