Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

175 1 Rohrzange 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6437340
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     175 1
EAN/GTIN:
     4010886643730
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Ausführung nach DIN 5234 Form A, Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen, Kopf 85° abgewinkelt, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist, Rolle unverlierbar, Blau einbrennlackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 5234 - Form A
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
1 Inch
Rohr-Ø [mm]:
44 mm
Spannweite [mm]:
44 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
61 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Härteverfahren:
Flamm gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,695 kg
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
175 1.1/2
ab € 45,43*
Ähnlich
Gedore
175 2
ab € 63,01*
Ähnlich
Gedore
175 3
ab € 101,62*
Ähnlich
Gedore
175 4
ab € 146,65*
Ähnlich
PROMAT
4000810692
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.