Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange DIN 5234, Größe 1 ", Länge 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange DIN 5234, Größe 1 ", Länge 320 mm
Eckrohrzange DIN 5234, Größe 1 ", Länge 320 mm
Eckrohrzange DIN 5234, Größe 1 ", Länge 320 mm
Eckrohrzange DIN 5234, Größe 1 ", Länge 320 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-142618
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     525
EAN/GTIN:
     4026947005256
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
- hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, rot lackiert - Maulstellung 45° - Backen gehärtet und vergütet, poliert - Härte der Backen 50-55 HRC - progressive Verzahnung - optimale Kraftübertragung - kein Abrutschen durch 3-Punkt-Haftung - Norm DIN 5234 - Material Chrom-Vanadium-Stahl - Farbe rot - Größe 1 " - Maulöffnung max. 40 mm - Länge 320 mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5234
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Farbe:
rot
Größe:
1 "
Maulöffnung max.:
40 mm
Länge:
320 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
454
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 11,17*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,81*
€ 11,38*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,81*
€ 18,46*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
503238
ab € 18,05*
Ähnlich
BGS Technic
503239
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.