Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturenzange, 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-116.1000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1000
EAN/GTIN:
     4042146015018
Suchbegriffe:
Armaturenschlüssel
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
  • 90° Maulstellung
  • auswechselbare Schonbacken
  • für Schraubverbindungen bis max. Ø 35 mm
  • glatte, parallelspannende Backen
  • zur schonenden Montage
  • stufenlos verstellbar
  • rot pulverbeschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
81.0 mm
Ersatzbacke:
116.1001
für max. Rohrdurchmesser:
1 "
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
790 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
116.1000
HRC:
37 +- 3
Gesamtlänge L1 in mm:
315.0 mm
Teillänge L2 in mm:
54.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
rot pulverbeschichtet
max. Zangenöffnung (A) in mm:
25.4 mm
Zubehör:
mit auswechselbaren Kunststoffbacken
Weitere Suchbegriffe: Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, rohrzange 90° 1", armaturenschlüssel, armaturenzange 90 grad, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
116.1001
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.