Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 83 30 020 Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-83 30 020
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 30 020
EAN/GTIN:
     4003773014263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
83 30 020 Rohrzange S-Maul Schlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. - Spannweite: 70mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/4in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 70mm - Innendurchmesser Zoll: Ø 2 in
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
570 mm
Gewicht:
2669 g
Oberfläche:
rot pulverbeschichtet
Kapazität Muttern Schlüsselweite mm:
10 - 70 mm
Kapazität Rohre mm:
70 mm
Kapazität Rohre Zoll:
2 3/4 Zoll
Innendurchmesser Zoll:
2 Ø Zoll
Spannweite:
70 mm
Artikellänge:
570 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, 2" rohrzange 45° s, armaturenzange knipex, armaturenzange, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, crimpzange
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 020
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.