Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange REMS Catch S 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Maul-Rohrzange REMS Catch S 2"
S-Maul-Rohrzange REMS Catch S 2"
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-116020R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     116020R
EAN/GTIN:
     4039976021968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Rohrzange REMS Catch S 3"

– für professionellen Einsatz

Einsatzgebiete:

  • Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer. Ganzstahl-gesenkgeschmiedet
  • Schwedisches Modell gemäß DIN 5234 – Form C
  • mit S-förmigem Maul für sichere 3-Punkt-Spannung
  • Robuste Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganzstahl-gesenkgeschmiedet, vergütet, pulverbeschichtet. Gehärtete, hochverschleißfeste Zahnung
  • Ergonomisch gestaltete Schenkelform, abrutschsicher; Klemmschutz verhindert Quetschungen; Unverlierbare Stellmutter; Verstärkte Hülse
  • In Kunststoffhülle

Lieferumfang:

  • REMS Catch S 3"
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
730 x 150 x 40 mm
Gewicht:
4,24 kg
Rohrgewinde:
S 3"
Spannweite:
112 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange s-maul 3", armaturenzange, armaturenzangen 3 zoll, REMS Rohrabschneider, Rohrtrennmaschine, Rohranfasgerät, Rohrentgrater, Druckprüfpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,00*
€ 134,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 136,51*
Lager 874
4
€ 4,95*
ab € 167,95*
€ 206,00*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
116010
ab € 40,14*
Ähnlich
REMS
116005
ab € 29,73*
Ähnlich
REMS
116000
ab € 27,72*
Ähnlich
REMS
116015
ab € 53,78*
Ähnlich
REMS
116050
ab € 13,71*
Ähnlich
REMS
116055
ab € 15,70*
Ähnlich
REMS
116060
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.