Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer, Gewinde (Eing.) - Schlauch (Ausg.), M5, Schl.-Ø 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106756
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     461.005-4
EAN/GTIN:
     4047322389815
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer »lineonline«, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang), M5, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 12 barTrotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Messgenauigkeit:
+/- 4 % vom Skalenendwert
Skalierung:
0 - 12 bar
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
12
Messbereich:
0 - 12 bar
Gewinde:
M5
für Schlauch-Ø:
4 mm
A:
47,7 mm
B:
36,1 mm
I:
12,8 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Manometer, riegler druckanzeige, druck messgerät, Arbeitsmanometer, Druckluftmanometer, Manometer zum Leitungseinbau, Funktionsverschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
4888
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.