Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmanometer, CPG1500, G 1/2, 0 - 16 bar, 0,1% FS, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-138551
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     CPG15.12.16.1
EAN/GTIN:
     4047322753548
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Digitalmanometer, Typ CPG1500, G 1/2, 0 - 16 bar, 0,1% FS, IP65, Gehäuse Alu-Druckguss vern., inkl. GehäuseschutzkappeDigitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Sie sind sowohl stationär als auch mobil einsatzfähig und zeigen die Messwerte über ein integriertes Display an. Die Ablesung erfolgt einfach, direkt und präzise. Somit vereint das Gerät die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts und zeichnet sich durch dessen Leistung und einfache Handhabung aus. Aufgrund der hohen Genauigkeit werden Digitalmanometer häufig im Kalibrierservice verwendet und decken verschiedene Messbereiche ab. Da sich das Messelement bei Überdruck nicht verformen kann, sind Digitalmanometer zudem langlebiger als analoge Manometer.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65
Display:
5 1/2-stellige 7-Segment-Anzeige
Genauigkeit:
0,1% FS
Gehäuse:
Alu-Druckguss, vernickelt
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
15 °C
Umgebungstemperatur max.:
25 °C
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 316L
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
16
Typ:
CPG1500
Gehäuseschutzkappe:
beiliegend
Prozessanschluss:
G 1/2
Material Prozessanschluss:
CrNi-Stahl 316L
Speicher:
Min.-/Max.-Speicher
Datenübertragung:
Bluetooth®
Anschlusslage:
Senkrechte Einbaulage, Prozessanschluss unten
Hintergrundbeleuchtung:
via Taste einstellbar
Drehbarkeit Gehäuse:
330 °
Menüsprachen:
via Menü einstellbar
Druckeinheiten:
via Menü einstellbar
Spannungsversorgung:
3x 1,5 V AA-Alkalibatterien
Batterielebensdauer:
ca. 2.000 - 2.500 h
Kalibrierung:
3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 (Werkskalibrierung)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Digitalmanometer, CPG, CPG1500, Präzisionsmessung, Drucküberwachung, Kalibrierung, Druckmessung, Elektronische Druckmessung, Elektronisches Druckmessgerät, Digitales Druckmessgerät, Digitale Druckmessung, Messgerät, Präzisionsdigitalmanometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,26*
€ 989,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,80*
€ 966,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,33*
€ 915,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,50*
€ 890,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,77*
€ 861,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
USBS.CPG1500
ab € 36,31*
Zubehör
Riegler
K.CPG
ab € 53,19*
Zubehör
Riegler
9022/ES
ab € 80,47*
Zubehör
Riegler
9080/ES
ab € 53,94*
Zubehör
Riegler
9180/ES
ab € 57,39*
Zubehör
Riegler
9016/ES
ab € 41,86*
Zubehör
Riegler
9115/ES
ab € 54,06*
Zubehör
Riegler
ES 208
ab € 17,24*
Zubehör
Riegler
ES 205
ab € 15,63*
Zubehör
Riegler
ES 206
ab € 15,08*
Zubehör
Riegler
MAVES12B
ab € 172,17*
Zubehör
Riegler
MAVES12A
ab € 90,39*
Zubehör
Riegler
257.03-ES
ab € 3,89*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,65*
Zubehör
Riegler
9004/ES
ab € 55,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.