Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 80 A, Hutschiene, Modbus RTU, MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-7KT1666
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT1666
EAN/GTIN:
     4001869563619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, Hutschienengerät, 3-phasig, Modbus RTU/ASCII + MID, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss Energiezähler SENTRON 7KT PAC1600 zur geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, z. B. in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, für Abrechnungszwecke. Die nach MID geeichten Energiemessgeräte 7KT PAC1600 erfassen präzise, reproduzierbar und zuverlässig die Energiewerte für die Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher über Wandler- oder Direktmessung bis zu 80 A (3-phasig) und bis zu 63 A (1-phasig). Sie liefern nicht nur umfassende Informationen über Ihre Elektroinstallation und Energieverteilung sondern auch wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lassen sich die Geräte dank ihrer vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten sehr einfach in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme einbinden über Modbus RTU, M-Bus oder S0-Schnittstelle. Die 7KT PAC Energiezähler gibt es in verschiedenen Varianten, passend zum Umfang ihrer Anforderung. SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Nennstrom (In):
80 A
Nennspannung (Un) L-L:
323 V | 456 V
Nennspannung (Un) N-L:
187 V | 264 V
Impulsausgang:
elektrisch
Breite in Teilungseinheiten:
4
Maximalstrom (Imax):
80 A
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeicht:
true
Rücklaufsperre:
true
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Impulsart:
S0
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh)
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Stellen:
10
Messungsart Lastgang:
false
Mit Sperrcode:
true
Weitere Suchbegriffe: Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, Zähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Blindleistungszähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Zählermodul, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Vierleiterzähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Zähler, Zweileiterzähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Drehstrom-Messwandler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Elektrizitätszähler, Tarifzähler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 158,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.