Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler 3ph. P20A000MO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromzähler 3ph. P20A000MO
Drehstromzähler 3ph. P20A000MO
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-31460779
Hersteller:
     EMU Metering
Herst.-Nr.:
     P20A000MO
EAN/GTIN:
     7649991279045
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Drehstromzähler 3ph. P20A000MO

Zweirichtungs Drehstromzähler mit RS485 Modbus RTU Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke. Das 38x28 mm grosse grafisches LCD-Display erlaubt mit seiner LED-Hintergrundbeleuchtung das Ablesen und Einstellen von Parametern bei hervorragender Sichtbarkeit der Ziffern.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 236,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.