Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler 3x230/400 1(6) mit Lastprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2910726
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     DMTZ-XC1(6)A-MID
EAN/GTIN:
     4048652104277
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
DMTZ-XC 1(6)A Bezug und Lieferung Lastprofil MID. DMTZ-XC 2-Quadrantenzähler mit Lasprofil in Wandlerausführung 1(6)A.Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, für 4-Leiternetze, Spannungen 3 x 230/400, Ströme 1(6)A, DMTZ-XC als 2-Quadrantenzähler zur Wirkenergiemessung für Lieferung und Bezug, mit integrierter Tarifschaltuhr, LCD, 4 Zeilen à 20 Zeichen mit alphanumerischer Klartextanzeige, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Impulsausgang als S0-Schnittstelle in Optomosfet, mit Lastgangspeicher, optische D0-Schnittstelle nach IEC 1107, Cl0-Schnittstelle nach DIN 66348 (20 mA), erweiterbar durch Kommunikations- oder Schnittstellenmodul. Digitaler Elektrizitätszähler zur Messung von Wirkenergie (Bezug und Lieferung), Lastgang und Maximum, 2 Tarife (1.8.0 von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr), Momentanwerterfassung von Strom, Spannung, Leistung, Frequenz und Leistungsfaktor, Wandleranschluss,für 4-Leiternetze, Echtzeituhr mit Batteriepufferung, Synchronisationseingang, Kommunikation über D0-, S0- und RS485-Ausgang, Bauraum für Kommunikations- und Schnittstellenmodule (interne Modulversorgung) Timesetting nach IEC1107, optional anschließbar an ein BSI-konformes Smart Meter Gateway. Technische Daten Spannung (U) 3x240/400V, Strom (I) 1(6)A, Frequenz (f) 50 Hz, Genauigkeit (Wirk) 1%, Eigenverbrauch (Ue) <1,3 VA pro Phase, Eigenverbrauch (Ie) <0,01 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -25 bis +55°C, Schutzklasse Gehäuse IP51, Schutzklasse Anschluss IP20, Gewischt ca. 1,35 kg, Abmessunge (BxHxT) 180 x 285 x80 mm Montageart: Einbau, Breite: 180 mm, Ausführung: Messwandler, Höhe: 285 mm, Tiefe: 80 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 5 A, Breite in Teilungseinheiten: 10, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP51, Ausführung der Schnittstelle: RS-485, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Multitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 5000 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230...400 V, Nennspannung (Un) L-L: 0 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
DMTZ-XC1(6)A-MID
Ident Code:
64221205
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Zweirichtungszähler, energieverbrauchszähler nzr, zweirichtungszähler, Wärmemengenzähler, Pneumatischer Zähler, Betriebsstundenzähler, Zählwerk, Münzzeitzähler / Wertmarkenzähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 427,88*
€ 494,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 427,03*
€ 496,45*
Frei Haus
ab € 430,63*
€ 499,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 440,64*
€ 509,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 483,18*
€ 561,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,74*
€ 606,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,86*
€ 601,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,01*
€ 561,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,22*
€ 548,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,64*
€ 524,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.