Stromzähler, für Wechselstrom, einphasig, 230V-AC/5 (40A), mit LCD-Zählwerk, MID-Konformitätserklärung elektronisch mit Rücklaufsperre Genauigkeitsklasse B für Montage auf Hutschiene mit SO-Schnitt...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausge...
Überall in Europa nahmen ab den 1880er-Jahren kommunale und private Elektrizitätswerke den Betrieb auf. Sie sorgten für die Beleuchtung öffentlicher Strassen und repräsentativer Bauten, verkauften ...
Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff Integrierter Stromzähler MID geeicht und verplombt 2×1,5 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G2,5 Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische ...
PC ELECTRIC 109306 - Digitaler Energiezähler Modbus RS485 (bidirektional | Direktmessung | Genauigkeitsklasse B) Direktmessung 65 A | 400 V | 50/60 Hz | bidirektional Ausführung der Schnittstelle: ...
Dieser USB Adapter von Delock kann an Ihre USB A Schnittstelle angeschlossen werden, auf der anderen Seite wird Ihr USB Gerät angeschlossen. Die LED Anzeige weist den aktuellen Ampere- sowie Spannu...
Finder 7E.13.8.230.0010 Wechselstromzähler mechanisch 32 A MID-konform: Ja 1 St. 1 Phasen Wechselstromzähler 32 A MID 1 phasig, 32 A MID-Zulassung Elektronischer Wirkstrom-Energiezähler für direkte...
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(40)A, regeneriert und geeicht. Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übere...
MID-geeicht LCD Display Montage auf Hutschiene Impulsausgang für alle efuturo Wallboxen mit 3,7 kW oder 7,4 kW Leistung Dieser Stromzähler eignet sich für den Einbau in unsere einphasigen efuturo W...
Steckdosenverteiler aus glasfaserverstärktem Kunststoff Ober- und Unterseite mit vier Standfüßen aus Gummimaterial mit großzügigem Tragegriff für den mobilen Einsatz mit ca. 2,5 m Neopren-Gummi-Lei...