Drehstromzähler Hutschienenmontage, DS0380, Counttec Der elektronische Stromzähler zeigt relevante Zählerstände für die Energieverbrauchserfassung an. Zusätzlich werden individuelle Verbrauchswerte...
Wechselstromzähler M-Bus B21 113-100Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeig...
Energiemessgerät, U1289-V011, Gossen Metrawatt Der 4-Leiter-System-Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung von Werkenergie in Gewerbe und Industrie, Haushalt und Facility-Management eingese...
Messwandlerzähler RS485 B24 352-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis max...
Wechselstromzähler M-Bus A41 313-100Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis max. 80 A. Ein hinterleuchtetes Display zeigt folgende bis zu sie...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 22 kW Ladeleistung 32 A (dreiphasig) 400 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Messwandlerzähler RS485 A42 112-100Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A....
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 22 kW Ladeleistung 32 A (dreiphasig) 400 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Energiemessgerät, U1289-V013, Gossen Metrawatt Der 4-Leiter-System-Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung von Werkenergie in Gewerbe und Industrie, Haushalt und Facility-Management eingese...
Wechselstromzähler RS485 A41 412-100Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 80 A. Ein hinterleuchtetes Display zeigt folgende bis zu ...
Messwandlerzähler RS485 A44 452-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigur...
Einphasiger Energiezähler, SHELLY_PROEM_50A, Shelly Der SHELLY_PROEM_50A ist ein zweikanaliger, einphasiger Energiezähler für die DIN-Schienenmontage. Ausgestattet mit der gesamten gen2-Firmware-Fl...