Dieser USB Adapter von Delock kann an Ihre USB A Schnittstelle angeschlossen werden, auf der anderen Seite wird Ihr USB Gerät angeschlossen. Die LED Anzeige weist den aktuellen Ampere- sowie Spannu...
Gateway mit IP-Schnittstelle für Baureihe 14-Stromzähler über LAN oder WLAN. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilung...
DIN 95 Schalttafeleinbau; -/1 A oder -/5 A Stromwandlereingang (MID-Zertifizierung nur bei 5 A); dreiphasig netzwerkfähig; programmierbares Spannungs- und Stromwandlerverhältnis; echte RMS-Messung;...
Steckdosenverteiler aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Ober- und Unterseite mit vier Standfüßen aus Gummimaterial, mit großzügigem Tragegriff für den mobilen Einsatz, mit ca. 2,5 m Neopren-Gummi-...
Elektronische Energiezähler PowerTag Flex für Endstromkreise zur Direktmessung bis 63 A. Vermeidung unsymmetrischer Lastzustände oder zur Überwachung von Spannungsausfällen mit Alamfunktionen. Inno...
ENTES ES-32L MID Wechselstromzähler digital 32 A MID-konform: Ja 1 St. Digitaler Wechselstromzähler mit MID Zulassung ENTES ES-32L-MID 32 A Betriebsspannung 230 V/AC Anzeigebereich 0 - 999999.9 kWh...
Drehstrom-Zähler beglaubigt 10/30A mit Rollenzählwerk, Messung über im Magnetfeld drehende Scheibe, ohne Rücklaufsperre regeneriert und beglaubigt für Abrechnungszwecke 10/30A - 3x230/400V
EEG-Umlage-Reduzierung Zum Nachweis des selbstverbrauchten Stroms stromkostenintensiver Unternehmen gemäß §§ 63 ff. EEG geeignet. Sparen Sie jetzt mit MIXO Stromzählern! Rollenzählwerk: MID-konform...
Drehstromzähler 3ph. P20A000LEZweirichtungs Drehstromzähler mit LoRa Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwe...
Der Omron km1-pmu2a ist ein einzelner km1, der Messungen für gemischte Verteilertafeln mit Stromkreisen für Klimaanlagen und Beleuchtungsgeräte durchführen kann.Führt hochpräzise Messungen auch unt...