Messwandlerzähler M-Bus A44 353-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigur...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: W...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 7,4 kW Ladeleistung 32 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Drehstromzähler, DZ2560, Counttec Der Stromzähler von Baylan BT. 1x ist ein modembasierter, voll programmierbarer Stromzähler zur Erfassung der verbrauchten Strommenge. Das Gerät ist in der Lage, d...
Messwandlerzähler RS485 A42 112-100Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A....
Wechselstromzähler M-Bus A41 313-100Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis max. 80 A. Ein hinterleuchtetes Display zeigt folgende bis zu sie...
Wechselstromzähler M-Bus B21 113-100Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeig...
Modernes Messsystem, 450560, Counttec Modernes Messsystem in EDL-Ausführung nach FNN-Spezifikationen mit historischen Werten der letzten 24 Monate, das eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen externe ...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 7,4 kW Ladeleistung 32 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Messwandlerzähler M-Bus B24 353-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis max...