MID-Energiezähler,1401353, Janitza Features * Direktanschluss bis 65 A * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 2 DIN-Module * Geprüft und zugelassen gemäß MID*1 und IEC * Impulsausgang inklusive
MID-Energiezähler, 1401358, Janitza Features * Direktanschluss bis 65 A * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 4 DIN-Module * Geprüft und zugelassen gemäß MID*1 und IEC * Impulsausgang inklusive
MID-Energiezähler,1401355, Janitza Features * Direktanschluss bis 65 A * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 2 DIN-Module * Geprüft und zugelassen gemäß MID*1 und IEC * Impulsausgang inklusive
MID-Energiezähler, 1401360, Janitza Features * Wandleranschluss CT, 1(6) A * Wandlerverhältnis frei einstellbar bis 9999/1-6 * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 4 DIN-Module * Geprüft und ...
MID-Energiezähler, 1401357, Janitza Features * Direktanschluss bis 65 A * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 4 DIN-Module * Geprüft und zugelassen gemäß MID*1 und IEC * Impulsausgang inklusive
AC-Zähler Zählerkreuz Baylan, WZ560D, Counttec Der Stromzähler WZ560D ist ein moderner, voll programmierbarer Zähler zur Überwachung des Stromverbrauchs. Er überwacht den Verbrauch von elektrischer...
MID-Energiezähler, 1401359, Janitza Features * Wandleranschluss CT, 1(6) A * Wandlerverhältnis frei einstellbar bis 9999/1-6 * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 4 DIN-Module * Geprüft und ...
Bidirektionaler Drehstromzähler, DZ1004Q, Counttec Bidirektionaler Drehstromzähler für Zählerkreuzmontage (A+/A-). Verbrauchs- und Zeitdaten können über die optische Schnittstelle und die LCD-Anzei...
MID-Energiezähler, 1401361, Janitza Features * Wandleranschluss CT, 1(6) A * Wandlerverhältnis frei einstellbar bis 9999/1-6 * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 4 DIN-Module * Geprüft und ...
Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 45 A. Erweiterte Messfunktion Wirk- und Blindenergie (Bezug und Abgabe) Strom, Spannung, Wirk- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz, S0-Impulsausgan...
AC-Meter-Rollenzählwerk, WS451R, Counttec Wechselstromzähler Rollenzähler MID geeicht 5(45)A. Der Zähler ist für den Einsatz in Innenräumen oder in wettergeschützten, geeigneten Außenverteilern vor...
Dieser USB Adapter von Delock kann an Ihre USB A Schnittstelle angeschlossen werden, auf der anderen Seite wird Ihr USB Gerät angeschlossen. Die LED Anzeige weist den aktuellen Ampere- sowie Spannu...
PC ELECTRIC 109306 - Digitaler Energiezähler Modbus RS485 (bidirektional | Direktmessung | Genauigkeitsklasse B) Direktmessung 65 A | 400 V | 50/60 Hz | bidirektional Ausführung der Schnittstelle: ...